!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,TRÈS MINCE,P/ L'AC INOX,TP 27,46 GRAINS,10,200 TR/MIN,6 X 1/16 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,TRÈS MINCE,P/ L'AC INOX,TP 27,46 GRAINS,10,200 TR/MIN,6 X 1/16 X 7/8 PO

KLINGSPOR

MEULE À TRONÇONNER,TRÈS MINCE,P/ L'AC INOX,TP 27,46 GRAINS,10,200 TR/MIN,6 X 1/16 X 7/8 PO close
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
MEULE À TRONÇONNER,TRÈS MINCE,P/ L'AC INOX,TP 27,46 GRAINS,10,200 TR/MIN,6 X 1/16 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,TRÈS MINCE,P/ L'AC INOX,TP 27,46 GRAINS,10,200 TR/MIN,6 X 1/16 X 7/8 PO

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,75 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 25 = 243,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 25. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLS263882
  • N° de modèle du manufacturier 263882
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112838
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cette meule à tronçonner ultra-mince de type 27, 46 grains, mesure 6 x 1/16 x 7/8 pouces. Elle a un régime maximal de 10 200 tr/min et convient aux applications sur acier inoxydable et aux équipements de coupure portables.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • SérieSpécial
  • Grain 46
  • Type de roue/meule Meule à tronçonner
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)