!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE À TRONÇONNER,TRÈS MINCE,P/ L'AC INOX,TP 1,46 GRAINS,8,500 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,TRÈS MINCE,P/ L'AC INOX,TP 1,46 GRAINS,8,500 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO

KLINGSPOR

MEULE À TRONÇONNER,TRÈS MINCE,P/ L'AC INOX,TP 1,46 GRAINS,8,500 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO close
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
MEULE À TRONÇONNER,TRÈS MINCE,P/ L'AC INOX,TP 1,46 GRAINS,8,500 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO

MEULE À TRONÇONNER,TRÈS MINCE,P/ L'AC INOX,TP 1,46 GRAINS,8,500 TR/MIN,7 X 1/16 X 7/8 PO

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.18 / CHAQUE
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
  • N° article KLS221161
  • N° de modèle du manufacturier 221161
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 0.202 lb

Informations sur le produit

Cette meule à tronçonner ultra-mince de type 1, 46 grains, mesure 7 x 1/16 x 7/8 pouces. Elle a un régime maximal de 8 500 tr/min et convient aux applications en acier inoxydable et aux équipements de coupure portables.

Spécifications techniques

  • ArticleMeule à tronçonner
  • SérieSpecial
  • Grain 46
  • Type de roue/meule Meule à tronçonner
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)