!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/6 A, 5 PO DIAM, POUCE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/6 A, 5 PO DIAM, POUCE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MAKITA

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/6 A, 5 PO DIAM, POUCE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/6 A, 5 PO DIAM, POUCE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/6 A, 5 PO DIAM, POUCE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.77 / CHAQUE
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
  • N° article MKTGA5030K
  • N° de modèle du manufacturier GA5030K
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.665 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil est équipée d'un interrupteur à pouce et fonctionne à 120 V/6 A. Elle a une vitesse à vide de 11 000 tr/min et une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle possède un disque de cinq pouces de diamètre et un niveau de vibration de 8,5 mètres par seconde au carré. Elle comprend une meule centrale déprimée, un flasque intérieur, un couvre-meule, une poignée latérale et une mallette de transport.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant6 A
  • Type d'interrupteurPouce
  • Inclus dans la trousseMeule à centre incurvé de 5 pouces (1 unité A-95962-25), bride intérieure (224399-1), contre-écrou 5/8 po 45(224568-4), clé de contre-écrou 28 (782412-6), poignée latérale (152492-0), protection de meule (123099-9)
  • Niveau de vibration8,5 m2/s
  • Tension (V)120 VCA
  • Comprend(1) meule à centre incurvé, (1) clé à contre-écrou 28, (1) contre-écrou de 5/8 po 45, (1) bride intérieure, (1) garde-meule, (1) poignée latérale, (1) boîtier de transport en plastique
  • Poids de l'outil4 lb
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 11 000 tr/min
  • Longueur hors tout 10 1/2 po
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Interrupteur de verrouillage Oui
  • Caractéristiques Construction en labyrinthe, vernis Zig-Zag sur l'armature et revêtement en poudre sur l'armature, conçu pour durer, moteur de haute qualité et engrenages usinés, poignée ergonomique en caoutchouc souple, boîtier étroit.
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil Makita