!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTEUR DE MEULEUSE, TYPE-27, ACIER, DIAMÈTRE MAXIMAL DE LA MEULE 9 PO, P/MEULEUSES

PROTECTEUR DE MEULEUSE, TYPE-27, ACIER, DIAMÈTRE MAXIMAL DE LA MEULE 9 PO, P/MEULEUSES

MILWAUKEE

PROTECTEUR DE MEULEUSE, TYPE-27, ACIER, DIAMÈTRE MAXIMAL DE LA MEULE 9 PO, P/MEULEUSES close
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
PROTECTEUR DE MEULEUSE, TYPE-27, ACIER, DIAMÈTRE MAXIMAL DE LA MEULE 9 PO, P/MEULEUSES

PROTECTEUR DE MEULEUSE, TYPE-27, ACIER, DIAMÈTRE MAXIMAL DE LA MEULE 9 PO, P/MEULEUSES

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.76 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-12-0020
  • N° de modèle du manufacturier 49-12-0020
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.72 lb

Informations sur le produit

Cette protection de meuleuse de type 27 est faite d’acier pour une meule d’un diamètre de 9 po. Elle protège la meule des débris dangereux et s’utilise avec les meuleuses Milwaukee 6080-20, 6081-20, 6082-20, 6086-20, 6088-20 et 6089-20.

Spécifications techniques

  • ArticleProtège-meule
  • À utiliser avecNo. du fabricant 6080-20, no. du fabricant 6081-20, no. du fabricant 6082-20, no. du fabricant 6086-20, no. du fabricant 6089-20
  • Compatible avec sérieSérie 6080
  • CaractéristiquesProtection type 27
  • Nb de pièces1
  • Pour le diamètre maximal de la roue 9 po
  • Compatible avec numéro de fabricant 6080-20, 6081-20, 6082-20, 6086-20, 6089-20
  • Application Protection contre les débris dangereux
  • Matériau Acier