!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
1 HP, POMPE BROYAGE, FLOTTEUR VERTICAL

1 HP, POMPE BROYAGE, FLOTTEUR VERTICAL

ZOELLER

1 HP, POMPE BROYAGE, FLOTTEUR VERTICAL close
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
1 HP, POMPE BROYAGE, FLOTTEUR VERTICAL

1 HP, POMPE BROYAGE, FLOTTEUR VERTICAL

ZOELLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,336.93 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG49DE61
  • N° de modèle du manufacturier 8070012
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 75.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à meuleuse
  • Sexe du dispositif de refoulementFemelle
  • Matériau d'impulseurPlastique d'ingénierie
  • Actionnement d'interrupteurFlotteur vertical
  • Facteur de marcheIntermittent
  • Protection thermiqueOui
  • Point d'arrêt5-3/4 po
  • Hauteur hors tout17-1/4 po
  • Largeur hors tout10 29/32 po
  • Longueur de cordon 15 pi
  • Standard d'évacuation NPT
  • Tension nominale 115 V CA
  • Connexion électrique du contacteur Incorporation
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Comprend Adaptateur PVC 1-1/4 po à 2 po
  • Point de marche 13 po
  • Longueur hors tout 25-591/1 000 po
  • Largeur au point le plus large 10 29/32 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .