!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
1 HP, POMPE BROYAGE, FLOTTEUR ANCRAGE

1 HP, POMPE BROYAGE, FLOTTEUR ANCRAGE

LIBERTY PUMPS

1 HP, POMPE BROYAGE, FLOTTEUR ANCRAGE close
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
1 HP, POMPE BROYAGE, FLOTTEUR ANCRAGE

1 HP, POMPE BROYAGE, FLOTTEUR ANCRAGE

LIBERTY PUMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,192.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG21TN70
  • N° de modèle du manufacturier PRG101M
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 57.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à meuleuse
  • Sexe du dispositif de refoulementFemelle
  • Matériau d'impulseurFonte
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Facteur de marcheIntermittent
  • Protection thermiqueOui
  • Longueur hors tout13-1/2 po
  • Longueur de cordon 10 pi
  • Standard d'évacuation NPT
  • Tension nominale 115 V CA
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Hauteur hors tout 17 3/4 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .