Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil est équipée d'un interrupteur à gâchette verrouillable et fonctionne à 120 V/15 A. Elle atteint une vitesse à vide de 6 600 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est équipée d'une roue de neuf pouces de diamètre et comprend une poignée latérale, une clé à contre-écrou, une protection de roue et une bride intérieure. Elle est dotée d'une construction à labyrinthe et d'une poignée ergonomique en caoutchouc so
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant15 A
Type d'interrupteurDéclencheur
Inclus dans la troussePoignée latérale anti-vibration (194543-3), ensemble de fixation du cache-poussière (194289-1), contre-écrou de 5/8 po 45 (224568-4), clé de contre-écrou 28 (782412-6), cache-roue sans outillage (123543-6), bride intérieure (224317-9)
Interrupteur de verrouillageOui
CaractéristiquesLe limiteur de couple à usage intensif évite d'endommager l'engrenage interne et empêche l'opérateur de ressentir une poussée de couple lors du blocage des roues. La construction en labyrinthe comporte une série complexe de canaux qui empêchent la pénétration de la poussière et des débris dans le champ et l'induit pour une durée de vie opérationnelle maximale, comprend un couvercle anti-poussière à ventilation arrière pour une protection supplémentaire contre la poussière et les débris
Poids de l'outil14,3 lb
Diamètre de roue9 po
Vitesse max.6 600 tr/min
Longueur hors tout19 7/8 po
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Tension (V)120 VCA
Comprend(1) poignée latérale anti-vibration (194543-3), (1) ensemble de fixation de cache-poussière (194289-1), (1) clé à contre-écrou 28 (782412-6), (1) garde-meule sans outil (123543-6), (1) bride intérieure (224317-9), (1) contre-écrou de 5/8 po 45 (224568-4)
Marque de l'outilMakita
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 379,07 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 393,37 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 709,21 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: