Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil de la série SJS est équipée d'un interrupteur à gâchette inférieur à l'arrière et fonctionne à 120 V/12,5 A. Elle atteint une vitesse à vide de 9 000 tr/min et dispose d'une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est équipée d'une meule de six pouces de diamètre et comprend une poignée latérale anti-vibration, une clé à contre-écrou, une protection de roue sans outil, une roue à centre concave de six pouces et une bride intérieu
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant10,5 A
Type d'interrupteurDéclencheur
Inclus dans la trousseMeule à centre incurvé de 5 pouces (1 unité A-95962-25), bride intérieure (224399-1), contre-écrou 5/8 po 45 (224568-4), clé de contre-écrou 28 (782424-9), protection de meule sans outillage (123145-8), poignée latérale (158237-4)
Niveau de vibration9 m2/s
Interrupteur de verrouillageOui
Tension (V)120 VCA
Comprend(1) poignée latérale, (1) clé à contre-écrou 28, (1) bride intérieure, (1) contre-écrou de 5/8 po 45, (1) garde-meule sans outil, (1) meule à centre incurvé
Poids de l'outil6,6 lb
Diamètre de roue6 po
Vitesse max.9 000 tr/min
Longueur hors tout15 3/8 po
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Protection électriqueLe limiteur électronique de courant empêche le moteur de griller en cas de surcharge
Technologie anti-redémarrageOui
CaractéristiquesLe système SJS (Super Joint System) empêche les rebonds, démarrage progressif, contrôle de la vitesse constante, dispositif antiredémarrage, construction en labyrinthe, protection des enroulements du moteur par un vernis Zig-Zag sur l'armature et une poudre durcie sur les bobines de champ pour constituer une barrière impénétrable contre la poussière et les débris, carter d'engrenages rotatif, poignée latérale amovible, poignée ergonomique en caoutchouc souple.
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilMakita
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 704,47 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: