Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil est équipée d'un interrupteur à palette verrouillable et fonctionne à 120 V/15 A. Elle atteint une vitesse à vide de 8 500 tr/min et une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle possède un disque de 7 po de diamètre et un niveau de vibration de 6,5 mètres par seconde au carré. Elle comprend une poignée latérale, une clé à contre-écrou, une protection de roue et une bride intérieure.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant15 A
Type d'interrupteurRame
Inclus dans la trousseBride intérieure (224317-9), contre-écrou 5/8 po 45 (224568-4), clé de contre-écrou 28 (782412-6), poignée latérale (152539-0), enjoliveur de roue (122939-8)
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Interrupteur de verrouillageOui
CaractéristiquesBoîtier d'engrenage compact, conception légère pour une maniabilité optimale et un contrôle précis, construction en labyrinthe, protection du bobinage du moteur par un vernis Zig-Zag sur l'armature et une poudre durcie sur les bobines d'excitation pour agir comme une barrière impénétrable contre la poussière et les débris, boîtier d'engrenage rotatif, poignée latérale amovible, conception ergonomique avec poignée en caoutchouc souple
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilMakita
Diamètre de roue7 po
Vitesse max.8 500 tr/min
Longueur hors tout17 po
Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
Niveau de vibration6,5 m2/s
Tension (V)120 VCA
Comprend(1) poignée latérale, (1) clé à contre-écrou 28, (1) garde-meule, (1), (1) bride intérieure, (1) contre-écrou de 5/8 po 45
Poids de l'outil9,9 lb
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 368,16 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 221,28 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 687,94 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: