!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/10,5 A, 6 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/10,5 A, 6 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MAKITA

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/10,5 A, 6 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE close
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
MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/10,5 A, 6 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/10,5 A, 6 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $299.90 / CHAQUE
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
  • N° article MKTGA6020Y
  • N° de modèle du manufacturier GA6020Y
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.3 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil de la série SJS est équipée d'un interrupteur à gâchette et fonctionne à 120 V/10,5 A. Elle atteint une vitesse à vide de 10 000 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle a un diamètre de six pouces et un niveau de vibration de 10 mètres par seconde au carré. Elle comprend une meule à centre incurvé de six pouces, une bride intérieure et un couvercle anti-poussière.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant10,5 A
  • Type d'interrupteurDéclencheur
  • Inclus dans la trousseMeule à centre incurvé de 6 pouces (1 unité A-95978-25), fixation du cache-poussière (194482-7), bride intérieure (224361-6), contre-écrou 45 de 5/8 po (224568-4), clé de contre-écrou 28 (782424-9), poignée latérale (158237-4), protection de roue sans outil (123146-6)
  • Niveau de vibration10 m2/s
  • Tension (V)120 VCA
  • Comprend(1) poignée latérale, (1) clé à contre-écrou 28, (1) garde-meule sans outil, (1) meule à centre incurvé, (1) bride intérieure, (1) contre-écrou de 5/8 po 45, (1) ensemble de fixation de cache-poussière
  • Poids de l'outil6,6 lb
  • Diamètre de roue 6 po
  • Vitesse max. 10 000 tr/min
  • Longueur hors tout 14 po
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Protection électrique Frein électrique pour une sécurité accrue de l'opérateur
  • Caractéristiques Le système SJS (Super Joint System) empêche les rebonds, construction en labyrinthe, protection du bobinage du moteur, carter d'engrenage rotatif, poignée latérale amovible, poignée ergonomique en caoutchouc souple.
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil Makita