!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POIGNÉE MAGNÉTIQUE P/MEULEUSE, 69 3/10 MM, P/MEULEUSES MAKITA

POIGNÉE MAGNÉTIQUE P/MEULEUSE, 69 3/10 MM, P/MEULEUSES MAKITA

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

POIGNÉE MAGNÉTIQUE P/MEULEUSE, 69 3/10 MM, P/MEULEUSES MAKITA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
POIGNÉE MAGNÉTIQUE P/MEULEUSE, 69 3/10 MM, P/MEULEUSES MAKITA

POIGNÉE MAGNÉTIQUE P/MEULEUSE, 69 3/10 MM, P/MEULEUSES MAKITA

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT30G003
  • N° de modèle du manufacturier 30G003
  • N° de classification normalisée des produits et services 23231001
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cette poignée magnétique Grinder Grip pour meuleuse mesure 69 3/10 mm. Elle est utilisée avec les meuleuses Makita 9005B, GA5020, 9558, GA5010, GA5043, GA6010 et GA6020.

Spécifications techniques

  • ArticlePrise de meuleuse magnétique
  • Nb de pièces1
  • Compatible avec numéro d'article GraingerMeuleuses Makita
  • ApplicationMeulage
  • À utiliser avec Meuleuses Makita
  • Compatible avec numéro de fabricant Modèles de meuleuses MAKITA, 9005B, GA5020,9558, GA5010, GA5043, GA6010, GA6020, 9566 et autres
  • Taille 69,3 mm
  • Caractéristiques Magnétique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande