!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, FILAIRE, 120 V/10,5 A, 5 PO DE DIA, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8,2 PI

MEULEUSE D'ANGLE, FILAIRE, 120 V/10,5 A, 5 PO DE DIA, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8,2 PI

MAKITA

MEULEUSE D'ANGLE, FILAIRE, 120 V/10,5 A, 5 PO DE DIA, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8,2 PI close
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
MEULEUSE D'ANGLE, FILAIRE, 120 V/10,5 A, 5 PO DE DIA, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8,2 PI

MEULEUSE D'ANGLE, FILAIRE, 120 V/10,5 A, 5 PO DE DIA, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8,2 PI

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $249.00 / CHAQUE
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
  • N° article MKTGA5010
  • N° de modèle du manufacturier GA5010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.7 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle filaire est dotée d'un interrupteur à gâchette et fonctionne à 120 V/10,5 A. Elle a une vitesse à vide de 11 000 tr/min et une broche filetée UNC ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est équipée d'une roue de 5 po de diamètre et d'un cordon de 8,2 pi. Elle comprend une poignée latérale, une clé à contre-écrou, un cache-roue sans outil, une roue centrale déprimée de 5 po et une bride intérieure.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant10,5 A
  • Type d'interrupteurDéclencheur
  • Inclus dans la trousse(1) poignée latérale (158237-4), (1) clé de contre-écrou 28 (782424-9), (1) protection de meule sans outillage (123145-8), (1) meule à centre incurvé de 5 po (1 chaque A-95962-25), (1) bride intérieure (224399-1), (1) contre-écrou 45 de 5/8 po (224568-4)
  • Niveau de vibration9,5 m2/s
  • Tension (V)120 VCA
  • Comprend(1) poignée latérale, (1) clé à contre-écrou 28, (1) garde-meule sans outil, (1) meule à centre incurvé, (1) bride intérieure, (1) contre-écrou
  • Poids de l'outil5,7 lb
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 11 000 tr/min
  • Longueur hors tout 14 po
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Interrupteur de verrouillage Oui
  • Caractéristiques Construction en labyrinthe, protection du bobinage du moteur, carter d'engrenages rotatif, poignée latérale amovible, poignée ergonomique en caoutchouc souple.
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil Makita