!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10 A, 5 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 12 000 TR/MIN, POIGNÉE LATÉRALE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10 A, 5 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 12 000 TR/MIN, POIGNÉE LATÉRALE

MAKITA

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10 A, 5 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 12 000 TR/MIN, POIGNÉE LATÉRALE close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10 A, 5 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 12 000 TR/MIN, POIGNÉE LATÉRALE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10 A, 5 PO DE DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 12 000 TR/MIN, POIGNÉE LATÉRALE

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $268.26 / CHAQUE
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
  • N° article MKT9005BY
  • N° de modèle du manufacturier 9005BY
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.78 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil est équipée d'un interrupteur à pouce et fonctionne à 120 V/6 A. Elle a une vitesse à vide de 12 000 tr/min et une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle possède un disque de cinq pouces de diamètre et un niveau de vibration de 6,5 mètres par seconde au carré. Elle comprend une roue centrale déprimée de cinq pouces, un enjoliveur de roue, une poignée latérale et une clé à contre-écrou.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant10 A
  • Type d'interrupteurDéclencheur
  • Inclus dans la trousseMeule à centre incurvé de 5 pouces (1 unité A-95962-25), bride intérieure (224399-1), contre-écrou 5/8 po 45(224568-4), clé de contre-écrou 28 (782412-6), poignée latérale (152492-0), protection de meule (123099-9)
  • Niveau de vibration6,5 m2/s
  • Tension (V)120 VCA
  • CaractéristiquesMoteur puissant de 10 A, idéal pour les applications à forte production
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMakita
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 12 000 tr/min
  • Longueur hors tout 14 po
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Caractéristiques de sécurité Interrupteur à gâchette de sécurité à deux étages (CA/CC)
  • Nb de pièces 7
  • Comprend (1) meule à centre incurvé de 5 po (1 chaque A-95962-25), (1) garde-meule (123099-9), (1) poignée latérale (152492-0), (1) bride intérieure (224399-1), (1) contre-écrou de 5/8 po 45 (224568-4), (1) clé à contre-écrou 28 (782412-6)
  • Poids de l'outil 6,4 lb
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)