Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits de nitrile BDG Cut-X 99-1-9626 gris en taille 4TG sont composés en HPPE. Ils sont dotés d’un revêtement en nitrile, sont résistants à l’abrasion et aux perforations. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils couvrent la totalité des doigts et ont des manchettes tricotées élastiques. Ils offrent une couverture respirante à 360°.
Spécifications techniques
ArticleGant avec revêtement en nitrile
Style de gantTricot sans coutures
Style de protection des mainsGant
NormesANSI Résistance à l'abrasion niveau 3, ANSI Résistance aux coupures niveau A6, ANSI Résistance aux perforations niveau 4
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
Taille - alphabétique4TG
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantTexturé
Série99-1-9626
Compatible avec les écrans tactilesNon
Nb de paires par paquet12
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1 000
Force de perforation ANSI/ISEA100 N
Support réflectifNon
CouleurGris
Paume - double épaisseur de fibreNon
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paumeNon classé
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
Style de manchetteÉlastique, tricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique13
Longueur du gant9 1/4 po
Couleur du revêtement du gantGris
Caractéristiques du gantCouverture à 360 degrés, respirant
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de revêtement de la poignéeNitrile
Matériau de paumePEHD
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca