!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE SUPERLUBRIFIANTE 5 LB

GRAISSE SUPERLUBRIFIANTE 5 LB

SUPER LUBE

GRAISSE SUPERLUBRIFIANTE 5 LB close
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
GRAISSE SUPERLUBRIFIANTE 5 LB

GRAISSE SUPERLUBRIFIANTE 5 LB

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $196.59 / CHAQUE
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
  • N° article SPB41050
  • N° de modèle du manufacturier 41050
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.0 lb

Spécifications techniques

  • Classe NLGI2
  • Taille de contenant5 lb
  • Épaississeur de graissePTFE
  • Conteneur de graisseSeau
  • Température de service max.450 Degrees F
  • Point d'éclair428 Degrees F
  • Usure à quatre billes0,50 mm
  • Capacité de charge Timken acceptable40 lb
  • Couleur du lubrifiantBlanc
  • Huile de base Synthétique
  • Classification NSF du lubrifiant Qualité alimentaire H1
  • Couleur de graisse Blanc
  • Temp. de service min. -45 Degrees F
  • Index de viscocité 140+
  • Point de chute 500 Degrees F
  • Poids spécifique 0,89
  • Normes NSF, code de catégorie H-1, USDA
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)