!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
120 LB GRAISSE PKG

120 LB GRAISSE PKG

INGERSOLL RAND

120 LB GRAISSE PKG close
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
120 LB GRAISSE PKG

120 LB GRAISSE PKG

INGERSOLL RAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,025.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article AROLP3003-1
  • N° de modèle du manufacturier LP3003-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1526
  • Poids à l’expédition 51.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de pompe à graisse robuste
  • Taille de récipientsBaril de 120 lb/16 gal
  • Rapport de pompe50:1
  • Pression max.7500 PSI
  • Longueur de tuyau10 pi
  • Dia. de couvercle de baril15 po
  • ApplicationGraisse automobile
  • ComprendPompe 50:1, plateau suiveur et couvercle de baril, plus tuyau, pistolet et chariot.
  • Taille de moteur pneumatique 3 po
  • Volume par minute 7,5 lb
  • Consommation @ 100 lb/po² 13 cfm
  • Type de graisse NLGI 1 et 2
  • Matériau Acier au carbone
  • Diamètre de tube 1-1/2"
  • Caractéristiques Pompe à haut-débit, sans stabulation, moteur à air sans glace
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires