!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE GRAI,PNEUMATIQUE

PMPE GRAI,PNEUMATIQUE

WESTWARD

PMPE GRAI,PNEUMATIQUE close
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
PMPE GRAI,PNEUMATIQUE

PMPE GRAI,PNEUMATIQUE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,137.60 / CHAQUE
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
  • N° article WSW3APE9
  • N° de modèle du manufacturier 3APE9
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1526
  • Poids à l’expédition 24.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à graisse
  • Taille de récipientsBaril de 120 lb/16 gal
  • Rapport de pompe50:1
  • Pression max.5 750 lb/po²
  • Type de graisseNLGI 1 et 2
  • Dia. de couvercle de baril12 po
  • Taille de moteur pneumatique 2-1/2 po
  • Volume par minute 2,40 lb
  • Consommation @ 100 lb/po² 8.1 cfm
  • Entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Longueur de tuyau 7 ft.
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)