!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE GRAI,PNEUM,UTIL AV TAMB 400LB

PMPE GRAI,PNEUM,UTIL AV TAMB 400LB

WESTWARD

PMPE GRAI,PNEUM,UTIL AV TAMB 400LB close
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
PMPE GRAI,PNEUM,UTIL AV TAMB 400LB

PMPE GRAI,PNEUM,UTIL AV TAMB 400LB

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,446.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WSW5TCV3
  • N° de modèle du manufacturier 5TCV3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1526
  • Poids à l’expédition 41.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à graisse
  • Taille de récipientsBaril de 400 lb/55 gal
  • Rapport de pompe50:1
  • Pression max.5 800 lb/po²
  • Type de graisseNLGI 1 et 2
  • MatériauAcier
  • Taille de moteur pneumatique 2-1/2 po
  • Volume par minute 1,76 lb
  • Consommation @ 100 lb/po² 4.3 cfm
  • Entrée d'air 1/4 po FNPT
  • Longueur de tuyau 10 ft.