!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE GRAISSE 4000 PSI 6 3/4PO

POMPE GRAISSE 4000 PSI 6 3/4PO

WESTWARD

POMPE GRAISSE 4000 PSI 6 3/4PO close
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
POMPE GRAISSE 4000 PSI 6 3/4PO

POMPE GRAISSE 4000 PSI 6 3/4PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $332.73 / CHAQUE
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
  • N° article WSW21EM09
  • N° de modèle du manufacturier 21EM09
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1526
  • Poids à l’expédition 15.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à graisse
  • Pression max. (lb/po²)4 000
  • Diamètre hors tout (po)9
  • Largeur hors tout13
  • Entrée (po)D.I. 1-7/6
  • Matériau de constructionAcier, aluminium, laiton, caoutchouc nitrile
  • Capacité 13 lb
  • Hauteur de remplissage (po) 6-3/4
  • Longueur hors tout 6-3/4 po
  • Embout de raccord (po) 1/4
  • Sortie (po) 1/4
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)