!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE GRAISSAGE,400 LB/BARIL 55 GAL,50 1

POMPE GRAISSAGE,400 LB/BARIL 55 GAL,50 1

LINCOLN

POMPE GRAISSAGE,400 LB/BARIL 55 GAL,50 1 close
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
POMPE GRAISSAGE,400 LB/BARIL 55 GAL,50 1

POMPE GRAISSAGE,400 LB/BARIL 55 GAL,50 1

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,555.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG2DPK6
  • N° de modèle du manufacturier 1426
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # 1526
  • Poids à l’expédition 54.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à graisse
  • Taille de récipientsBaril de 400 lb/55 gal
  • Rapport de pompe50:1
  • Entrée d'air1/4 po NPTF
  • Longueur de tuyau5 pi
  • ApplicationApplications de graisses d'atelier et d'usine
  • Taille de moteur pneumatique 2-1/2 po
  • Volume par minute 90 po³
  • Pression max. 7 500 lb/po²
  • Type de graisse NLGI 1 et 2
  • Matériau Acier
  • Comprend Couvercle de baril, coupleur d'air, raccord d'alimentation en air comprimé, tuyau de raccordement de 3 pi, tuyau de graisse haute pression, et coude de volume
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .