!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PMPE GRAISS,BARIL 400LB/55GAL,7500LB/PO2

PMPE GRAISS,BARIL 400LB/55GAL,7500LB/PO2

LINCOLN

PMPE GRAISS,BARIL 400LB/55GAL,7500LB/PO2 close
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
PMPE GRAISS,BARIL 400LB/55GAL,7500LB/PO2

PMPE GRAISS,BARIL 400LB/55GAL,7500LB/PO2

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,307.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article LNC1426
  • N° de modèle du manufacturier 1426
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151524
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 54.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe à graisse
  • Taille de récipientsBaril de 400 lb/55 gal
  • Rapport de pompe50:1
  • Entrée d'airNPTF 1/4 po
  • Longueur de tuyau5 pi
  • ApplicationApplications de graisses d'atelier et d'usine
  • Taille de moteur pneumatique 2 1/2 po
  • Volume par minute 90 po³
  • Pression max. 7 500 lb/po²
  • Type de graisse NLGI 1, 2
  • Matériau Acier
  • Comprend Couvercle de baril, coupleur d'air, embout d'air, tuyau de raccordement d'air de 3 pi, tuyau de graisse à haute pression, raccord coudé de volume