!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PIST GRA

PIST GRA

WESTWARD

PIST GRA close
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
PIST GRA

PIST GRA

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.76 / CHAQUE
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
  • N° article WSW4BY72
  • N° de modèle du manufacturier 4BY72
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à graisse standard à 3 voies de remplissage
  • Style de poignée du pistolet à graisseLevier
  • Coups par oz31,0
  • Capacité de cartouche14-1/2 oz
  • Longueur de tuyau18 po
  • Matériau de tubeAcier
  • Course variable/complèteCourse complète
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac, pompe de remplissage
  • Type de rallonge de buse Tuyau flexible
  • Pression de service max. 10 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Couleur de tube Noir
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Longueur d'outil 14-5/8 po
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires