!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOL GRAISSEUR PLAQUE,LEVIER,16OZ VRAC

PISTOL GRAISSEUR PLAQUE,LEVIER,16OZ VRAC

LUBRIMATIC

PISTOL GRAISSEUR PLAQUE,LEVIER,16OZ VRAC close
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
PISTOL GRAISSEUR PLAQUE,LEVIER,16OZ VRAC

PISTOL GRAISSEUR PLAQUE,LEVIER,16OZ VRAC

LUBRIMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.21 / CHAQUE
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
  • N° article WWG41AA55
  • N° de modèle du manufacturier 30-465
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet graisseur
  • Style de poignée du pistolet à graisseLevier
  • Coups par oz40,0
  • Capacité de cartouche14 oz
  • Longueur de tuyau4 po
  • Matériau de tubeAcier
  • Course variable/complèteCourse variable
  • ApplicationAgriculture, industrie, automobile
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide
  • Pression de service max. 7 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Couleur de tube Argent
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • À utiliser avec Tout raccord graissable
  • Caractéristiques Débit variable, idéal pour le bricolage concernant les produits automobiles, industriels, agricoles, marins ou encore les véhicules de plaisance