!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET GRAISSEUR PRISE PISTOLET

PISTOLET GRAISSEUR PRISE PISTOLET

LINCOLN

PISTOLET GRAISSEUR PRISE PISTOLET close
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
PISTOLET GRAISSEUR PRISE PISTOLET

PISTOLET GRAISSEUR PRISE PISTOLET

LINCOLN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $112.26 / CHAQUE
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
  • N° article LNC1132
  • N° de modèle du manufacturier 1132
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # 1519
  • Poids à l’expédition 3.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à graisse à prise
  • Style de poignée du pistolet à graissePoignée pistolet
  • Coups par oz56,0
  • Capacité de cartouche14-1/2 oz
  • Longueur de tuyau6 po
  • Matériau de tubeMétal
  • Course variable/complèteCourse complète
  • À utiliser avec16 onces en vrac, cartouche 14-1 / 2 onces
  • ComprendRallonge de 5 po avec coupleur
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide
  • Pression de service max. 6 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Couleur de tube Bleu
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Longueur d'outil 15-1/2 po
  • Caractéristiques Opération d'une seule main
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)