!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET GRAISSE LEVIER 10,000 PSI

PISTOLET GRAISSE LEVIER 10,000 PSI

WESTWARD

PISTOLET GRAISSE LEVIER 10,000 PSI close
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
PISTOLET GRAISSE LEVIER 10,000 PSI

PISTOLET GRAISSE LEVIER 10,000 PSI

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.48 / CHAQUE
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
  • N° article WSW15F210
  • N° de modèle du manufacturier 15F210
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet graisseur
  • Style de poignée du pistolet à graisseLevier
  • Coups par oz28,0
  • Capacité de cartouche14 oz
  • Longueur de tuyau6 po
  • Matériau de tubeAcier
  • Course variable/complèteCourse complète
  • Longueur d'outil14-1/2 po
  • ApplicationInjection haute pression d'huile et de graisse
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide
  • Pression de service max. 10 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Couleur de tube Gris
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Volume par coup 1 cc
  • À utiliser avec Cartouches de graisse de 14 oz
  • Comprend Rallonge en acier, coupleur
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)