!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET GRAISSE LEV 14OZ 14-1/8PO

PISTOLET GRAISSE LEV 14OZ 14-1/8PO

WESTWARD

PISTOLET GRAISSE LEV 14OZ 14-1/8PO close
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
PISTOLET GRAISSE LEV 14OZ 14-1/8PO

PISTOLET GRAISSE LEV 14OZ 14-1/8PO

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.58 / CHAQUE
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
  • N° article WSW19XH23
  • N° de modèle du manufacturier 19XH23
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet à graisse
  • Style de poignée du pistolet à graisseLevier
  • Coups par oz28,0
  • Capacité de cartouche14 oz
  • Longueur de tuyau6 po
  • Matériau de tubeAcier
  • Course variable/complèteCourse complète
  • Longueur d'outil14-1/8 po
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide
  • Pression de service max. 6 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 14 oz
  • Couleur de tube Noir
  • Fixable sur longe Outil standard (accessoire de fixation nécessaire)
  • Volume par coup 0,035 oz
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)