!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT PISTOL GRAISSEUR,2-1/4PO,ACIER

SUPPORT PISTOL GRAISSEUR,2-1/4PO,ACIER

LEGACY

SUPPORT PISTOL GRAISSEUR,2-1/4PO,ACIER close
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
SUPPORT PISTOL GRAISSEUR,2-1/4PO,ACIER

SUPPORT PISTOL GRAISSEUR,2-1/4PO,ACIER

LEGACY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.17 / CHAQUE
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
  • N° article WWG41HE44
  • N° de modèle du manufacturier L2470
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Sous-catégorieSupport
  • À utiliser avecPistolet graisseur
  • Connexion2-1/4 po
  • Pression d'utilisation3 000 lb/po²
  • CaractéristiquesPeut s'attacher à un établi, panneau perforé et la plupart des endroits pouvant accueillir des pistolets graisseurs ou les seringues à huile ayant des réservoirs de 2-1/4 po de diamètre extérieur
  • Article Support de pistolet graisseur
  • Taille 2-1/4 po
  • Pression max. 3 000 lb/po²
  • Matériau Acier
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)