!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOL GRAISSR,LO 15-5/16PO,10000LB/PO2

PISTOL GRAISSR,LO 15-5/16PO,10000LB/PO2

LUBRIMATIC

PISTOL GRAISSR,LO 15-5/16PO,10000LB/PO2 close
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
PISTOL GRAISSR,LO 15-5/16PO,10000LB/PO2

PISTOL GRAISSR,LO 15-5/16PO,10000LB/PO2

LUBRIMATIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $178.43 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49EV68
  • N° de modèle du manufacturier 30-806
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet graisseur
  • Style de poignée du pistolet à graisseLevier
  • Coups par oz40,0
  • Capacité de cartouche14 oz
  • Longueur de tuyau6 po
  • Couleur de tubeArgent
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Volume par coup0,0375 oz
  • À utiliser avecCartouche de graisse de 14 oz
  • ComprendTuyau rigide et tuyau flexible
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac, aspiration
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide et tuyau flexible
  • Pression de service max. 10 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Longueur de tuyau 18 po
  • Matériau de tube Acier
  • Course variable/complète Course variable
  • Longueur d'outil 15-5/16 po
  • Application Embouts de graissage lubrifiants sur véhicules et équipements