!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PISTOLET GRAISSR,LO 13-1/8PO,7000 LB/PO2

PISTOLET GRAISSR,LO 13-1/8PO,7000 LB/PO2

LUBRIMATIC

PISTOLET GRAISSR,LO 13-1/8PO,7000 LB/PO2 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
PISTOLET GRAISSR,LO 13-1/8PO,7000 LB/PO2

PISTOLET GRAISSR,LO 13-1/8PO,7000 LB/PO2

LUBRIMATIC

Prix en liquidation :
$53.99 / CHAQUE

Votre prix : 71,99 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG49EV70
  • N° de modèle du manufacturier 30-802
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePistolet graisseur
  • Style de poignée du pistolet à graisseLevier
  • Coups par oz40,0
  • Capacité de cartouche14 oz
  • Longueur de tuyau6 po
  • Couleur de tubeArgent
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Volume par coup0,025 oz
  • À utiliser avecCartouche de graisse de 14 oz
  • ComprendTuyau rigide
  • Méthode de remplissage du pistolet à graisse Cartouche, vrac, aspiration
  • Type de rallonge de buse Tuyau rigide et tuyau flexible
  • Pression de service max. 7 000 lb/po²
  • Capacité en vrac 16 oz
  • Longueur de tuyau 12 po
  • Matériau de tube Acier
  • Course variable/complète Course variable
  • Longueur d'outil 13-1/8 po
  • Application Embouts de graissage lubrifiants sur véhicules et équipements