!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD GRAISSEUR,FRMTR DE FILETAGE,PQ10

RACCORD GRAISSEUR,FRMTR DE FILETAGE,PQ10

KINGFISHER

RACCORD GRAISSEUR,FRMTR DE FILETAGE,PQ10 close
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
RACCORD GRAISSEUR,FRMTR DE FILETAGE,PQ10

RACCORD GRAISSEUR,FRMTR DE FILETAGE,PQ10

KINGFISHER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.39 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG3APA7
  • N° de modèle du manufacturier 3APA7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 1523
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord graisseur
  • Matériau de raccordAcier
  • Angle de la tête du raccord90,0 Degrees
  • Type de filetage du raccordConique
  • Pression max.8 000 lb/po²
  • Style de raccord de graissage Taraudeur
  • Fini du raccord Zingué
  • Taille de filetage de raccord 1/8 po-27
  • Longueur hors tout 3/4 po
  • Rencontre/dépasse SAE J-534-C et DIN 71428
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)