!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD GRAISSEUR,90DEG,1/4-18,PQ10

RACCORD GRAISSEUR,90DEG,1/4-18,PQ10

KINGFISHER

RACCORD GRAISSEUR,90DEG,1/4-18,PQ10 close
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
RACCORD GRAISSEUR,90DEG,1/4-18,PQ10

RACCORD GRAISSEUR,90DEG,1/4-18,PQ10

KINGFISHER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.38 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG2PA87
  • N° de modèle du manufacturier 2PA87
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141736
  • PAGE DU CATALOGUE # 1523
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord graisseur
  • Matériau de raccordAcier
  • Angle de la tête du raccord90,0 Degrees
  • Type de filetage du raccordPTF
  • Pression max.8 000 lb/po²
  • Style de raccord de graissage Standard
  • Fini du raccord Zingué
  • Taille de filetage de raccord 1/4 po-18
  • Longueur hors tout 15/16 po
  • Rencontre/dépasse SAE J-534-C et DIN 71412
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)