!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CARTOUCHE DE GRAISSE SUPER LUBRIFIA

CARTOUCHE DE GRAISSE SUPER LUBRIFIA

GREASE CQ SUPERLUBE 400 GM

CARTOUCHE DE GRAISSE SUPER LUBRIFIA close
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
CARTOUCHE DE GRAISSE SUPER LUBRIFIA

CARTOUCHE DE GRAISSE SUPER LUBRIFIA

GREASE CQ SUPERLUBE 400 GM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.59 / CHAQUE
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
  • N° article SPB41150
  • N° de modèle du manufacturier 41150
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # 1516
  • Poids à l’expédition 0.97 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse polyvalente CQ
  • Huile de baseSynthétique
  • Classification NSF du lubrifiantQualité alimentaire H1
  • Couleur de graisseBlanc
  • Temp. de service min.-45 Degrees F
  • Index de viscocité140+
  • Point de chute500 Degrees F
  • Poids spécifique0,89
  • NormesNSF, code de catégorie H-1, USDA
  • Classe NLGI 2
  • Taille de contenant 400 g
  • Épaississeur de graisse PTFE
  • Conteneur de graisse Cartouche
  • Température de service max. 450 Degrees F
  • Point d'éclair 428 Degrees F
  • Usure à quatre billes 0,50 mm
  • Capacité de charge Timken acceptable 40 lb
  • Couleur du lubrifiant Blanc