!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUPLEUR DE GRAISSE,ANGLE DROIT,POUR PISTOLET À GRAISSE,1000 LB/PO2,1/8 PO NPT,FNPT 1/8 PO,ACIER

COUPLEUR DE GRAISSE,ANGLE DROIT,POUR PISTOLET À GRAISSE,1000 LB/PO2,1/8 PO NPT,FNPT 1/8 PO,ACIER

WESTWARD

COUPLEUR DE GRAISSE,ANGLE DROIT,POUR PISTOLET À GRAISSE,1000 LB/PO2,1/8 PO NPT,FNPT 1/8 PO,ACIER close
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
COUPLEUR DE GRAISSE,ANGLE DROIT,POUR PISTOLET À GRAISSE,1000 LB/PO2,1/8 PO NPT,FNPT 1/8 PO,ACIER

COUPLEUR DE GRAISSE,ANGLE DROIT,POUR PISTOLET À GRAISSE,1000 LB/PO2,1/8 PO NPT,FNPT 1/8 PO,ACIER

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.83 / CHAQUE
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
  • N° article EBP13X050
  • N° de modèle du manufacturier 13X050
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112901
  • PAGE DU CATALOGUE # 1522
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Coupleur de graissage à angle droit. Pression maximale 1 000 lb/po2, entrée 1/8po NPT, extrémité de raccord 1/8po FNPT. Pour tous les pistolets à graisse standard, passer à un raccord de graisseur zerk à 90deg pas nécessaire. Pour un accès à 90deg sur les graisseurs et il est utile pour les graisseurs dont l‘accès est limité, ou à de faibles hs où un pistolet graisseur avec un coupleur régulier est difficile à utiliser. Fente durcie pour résistance accrue à l'usure.

Spécifications techniques

  • ArticleCoupleur de graissage, angle droit
  • Connexion1/8 po FNPT
  • À utiliser avec Convient à tous les graisseurs standard
  • Pression max. 1 000 lb/po²
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)