Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette graisse de la série Lubriplate 105 de grade zéro NLGI pèse six livres. Il contient une huile de base minérale et un épaississant de graisse anhydre au calcium. Cette graisse blanche a une température de fonctionnement de -25 °F à 140 °F, un point d'éclair de 359,6 °F et un point de goutte de 170 °F. Elle est conçue pour être utilisée dans l'assemblage de moteurs et la protection contre la rouille.
Spécifications techniques
ArticleGraisse
Huile de baseMinérale
Classification NSF du lubrifiantH2 Pas de contact avec les aliments
Couleur de graisseBlanc
Temp. de service min.-25 Degrees F
Point d'éclair359,6 Degrees F
Usure à quatre billesNon déterminée
Série100
Classe NLGI0
Taille de contenant6 lb
Épaississeur de graisseCalcium Anhydrous
Conteneur de graisseCanette
Température de service max.140 Degrees F
Point de chute170 Degrees F
ApplicationAssemblage de moteur, prévention de rouille
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)