!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE,15OZ,BLANC,CALCIUM

GRAISSE,15OZ,BLANC,CALCIUM

LUBRIPLATE

GRAISSE,15OZ,BLANC,CALCIUM close
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
GRAISSE,15OZ,BLANC,CALCIUM

GRAISSE,15OZ,BLANC,CALCIUM

LUBRIPLATE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.88 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses
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
  • N° article LUBL0034-004
  • N° de modèle du manufacturier L0034-004
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112914
  • PAGE DU CATALOGUE # 1517
  • Poids à l’expédition 0.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse No. 105
  • Huile de baseMinérale
  • Classification NSF du lubrifiantH2 Pas de contact avec les aliments
  • Couleur de graisseBlanc
  • Temp. de service min.-25 Degrees F
  • Point d'éclair359,6 Degrees F
  • Usure à quatre billesNon déterminée
  • Série100
  • Classe NLGI 0
  • Taille de contenant 16 oz
  • Épaississeur de graisse Calcium Anhydrous
  • Conteneur de graisse Canette
  • Température de service max. 140 Degrees F
  • Point de chute 170 Degrees F
  • Application Assemblage de moteur, prévention de rouille
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses