!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRIFIANT FILM SEC A/GRPHT,CANETTE,1GAL

LUBRIFIANT FILM SEC A/GRPHT,CANETTE,1GAL

SLIP PLATE

LUBRIFIANT FILM SEC A/GRPHT,CANETTE,1GAL close
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
LUBRIFIANT FILM SEC A/GRPHT,CANETTE,1GAL

LUBRIFIANT FILM SEC A/GRPHT,CANETTE,1GAL

SLIP PLATE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $156.59 / CHAQUE
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
  • N° article DXGSLIP1-4X1GCN
  • N° de modèle du manufacturier SLIP1-4X1GCN
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121513
  • PAGE DU CATALOGUE # 1511
  • Poids à l’expédition 9.74 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiantLubrifiants à usage général
  • Poids net1 gal
  • Conteneur de lubrifiantCanette
  • Additif primaireGraphite
  • Température de service max.450 degrés F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsNon
  • Couleur du lubrifiantNoir
  • InflammabilitéInflammable
  • Point d'éclair105 Degrees F
  • Température de service minimale-100 à -51 Degrees F
  • Film de lubrifiant Sec
  • Taille de contenant 1 gal
  • Matériau de base du lubrifiant Essences minérales
  • Temp. de service min. -75 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Teneur en COV Pas précisé
  • Inodore Non
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Liquide inflammable (catégorie 3)
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Oui
  • Température de service maximale 401 degrés à 450 degrés Fahrenheit