!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUBRFIANT FILM SEC A/GRPHT,BMB AERO,12OZ

LUBRFIANT FILM SEC A/GRPHT,BMB AERO,12OZ

SLIP PLATE

LUBRFIANT FILM SEC A/GRPHT,BMB AERO,12OZ close
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
LUBRFIANT FILM SEC A/GRPHT,BMB AERO,12OZ

LUBRFIANT FILM SEC A/GRPHT,BMB AERO,12OZ

SLIP PLATE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DXGSLIPAEROCX12CS
  • N° de modèle du manufacturier SLIPAEROCX-12CS
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121514
  • PAGE DU CATALOGUE # 1511
  • Poids à l’expédition 1.03 lb

Spécifications techniques

  • Application de lubrifiantLubrifiants à usage général
  • Poids net12 oz
  • Conteneur de lubrifiantBombe aérosol
  • Additif primaireGraphite
  • Température de service max.400 degrés F
  • Conforme aux exigences en matière COV dans les 50 étatsNon
  • Couleur du lubrifiantNoir
  • InflammabilitéInflammable
  • Point d'éclairAucun
  • Température de service minimale-100 à -51 Degrees F
  • Film de lubrifiant Sec
  • Taille de contenant 12 oz
  • Matériau de base du lubrifiant Distillats de pétrole
  • Temp. de service min. -75 Degrees F
  • Classification NSF du lubrifiant Sans classification
  • Teneur en COV Pas précisé
  • Inodore Non
  • Indice d'inflammabilité (SGH) Aérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
  • Bioproduit certifié par le Département de l'agriculture des États-Unis Oui
  • Température de service maximale 401 degrés à 450 degrés Fahrenheit
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Certification environnementale et autres reconnaissances: Bioproduit certifié USDA