!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC, DEMI-MONTURE, PROT UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, MIROIR NOIR/OR, POLYCARBONATE

LUNETTES SEC, DEMI-MONTURE, PROT UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, MIROIR NOIR/OR, POLYCARBONATE

PYRAMEX

LUNETTES SEC, DEMI-MONTURE, PROT UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, MIROIR NOIR/OR, POLYCARBONATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC, DEMI-MONTURE, PROT UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, MIROIR NOIR/OR, POLYCARBONATE

LUNETTES SEC, DEMI-MONTURE, PROT UV, RÉSISTE RAYURES, CSA / ANSI, MIROIR NOIR/OR, POLYCARBONATE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 141,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPSB1890S
  • N° de modèle du manufacturier SB1890S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité à demi-monture sont dotées d'une monture en polycarbonate noir léger et d'un design incurvé pour offrir une protection latérale. La lentille en polycarbonate teintée bronze est résistantes aux rayures et offre une protection contre les rayons UV. Les coussins de nez aident à maintenir ces lunettes bien en place. Les cotes CSA et ANSI garantissent qu'ils répondent aux normes de sécurité dont vous avez besoin.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleMiroir or
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieVenture II
  • Largeur de branche à branche142 mm
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Couleur de monture Noir
  • Type de cadre Demi-monture
  • Sans revêtement des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes MECPS
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande