!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES D'IMPACT,BANDEAU,VENTILATION,UVA ET UVB,TRANSP,PC,PVC SOUPLE,EN TISSU,POLY,1 SAC

LUNETTES D'IMPACT,BANDEAU,VENTILATION,UVA ET UVB,TRANSP,PC,PVC SOUPLE,EN TISSU,POLY,1 SAC

HONEYWELL

LUNETTES D'IMPACT,BANDEAU,VENTILATION,UVA ET UVB,TRANSP,PC,PVC SOUPLE,EN TISSU,POLY,1 SAC close
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
LUNETTES D'IMPACT,BANDEAU,VENTILATION,UVA ET UVB,TRANSP,PC,PVC SOUPLE,EN TISSU,POLY,1 SAC

LUNETTES D'IMPACT,BANDEAU,VENTILATION,UVA ET UVB,TRANSP,PC,PVC SOUPLE,EN TISSU,POLY,1 SAC

HONEYWELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.23 / CHAQUE
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
  • N° article WSSA610I
  • N° de modèle du manufacturier A610I
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection anti-chocs comprennent un sac en polyéthylène et disposent d'un système de ventilation verticale pour une meilleure circulation de l'air. Elles ont un bandeau en tissu et leurs lentilles absorbent plus de 99,9 % des rayons UVA et UVB. Ces lunettes de protection ont une lentille transparente en polycarbonate et une monture en polychlorure de vinyle souple.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Protection diélectriqueOui
  • Couleur de montureVert
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleNon revêtu
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • NormesCSA/ANSI
  • Matériau de ruban Élastique
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Transparent
  • Série Uvex A600
  • Type de ventilation Indirect
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)