Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection étanches universelles Capstone avec écran facial et protection UVA/B/C à 99 % ont une monture traditionnelle en PVC de couleur grise. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate H2X antibuée et antistatique, homologuées CSA, ces lunettes de protection unisexe à usage général possèdent une ventilation indirecte et une visière en polyéthylène téréphtalate mesurant 1 ¼X¼X39/10 000 po d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection et visière
Emplacements réglablesCourroie pour lunettes de protection
Matériau du pare-soleil supérieurNon
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureGris
Style de cadreTraditionnel
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Matériau de lentillePolycarbonate
Détectable par détecteur de métalNon
NormesANSI
Couleur de visièreGris
Matériau de visièrePolyéthylène téréphtalate
Largeur de visière1 1/4 po
Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreD3
Matériau de rubanPolyester
Protection diélectriqueNon
Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
Matériau de la carcassePVC
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresOui
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Couleur de lentilleTransparent
Teinte de lentilleTransparent
SérieBravo
Type de ventilationIndirect
Hauteur de visière1/4 po
Épaisseur de visière0,0039 po
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,94 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: