Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection anti-éclaboussures ont une monture grise en thermoplastique et comprennent des sangles interchangeables en tissu et en néoprène. Les lentilles sont transparentes et en polycarbonate. Les lunettes de protection ont un système de ventilation indirecte et le corps en thermoplastique est flexible et épouse les contours du visage de l'utilisateur.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Matériau de rubanTissu
Matériau du revêtement des yeuxÉlastomère
Couleur de montureGris
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée
Matériau de lentillePolycarbonate
NormesCSA/ANSI
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreD3, D4
Protection diélectriqueNon
Taille des lunettesStandard
Style de cadreOTG
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
Couleur de lentilleTransparent
SérieCapstone 600
Type de ventilationIndirect
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca