!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS 014 VIPER, NOIR, BEIGE, G, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE À ENFILER

GANTS 014 VIPER, NOIR, BEIGE, G, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE À ENFILER

WATSON GLOVES

GANTS 014 VIPER, NOIR, BEIGE, G, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE À ENFILER close
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
GANTS 014 VIPER, NOIR, BEIGE, G, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE À ENFILER

GANTS 014 VIPER, NOIR, BEIGE, G, PEAU DE CHÈVRE, MANCHETTE À ENFILER

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,57 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 153,42 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT014X
  • N° de modèle du manufacturier 014-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Série014 Viper
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant9 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Couleur Noir, tan
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Construction générale
  • Caractéristiques du gant Paume en cuir de vache pleine fleur Dryhide hydrofuge, résistant à l'eau, dos de la main en Spandex fabriqué avec du fil de polyester WasteNot composé à 96 % de bouteilles PET recyclées, bouts des doigts à capuchon et pouce renforcé, barre aux jointures en néoprène, dos en Spandex ajustable, manchette en néoprène à enfiler
  • Support réflectif Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Coton