Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Protégez vos mains avec ces gants de sécurité de mécanicien contenant une paume en cuir de chèvre, un dos en spandex et des coutures en nylon. Disponibles en taille Moyen et de couleur havane et noire, ces gants sont ailés, de style doigt complet avec un poignet à enfiler.
Spécifications techniques
ArticleGant
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Construction du gantCoupé-cousu
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Série014 Viper
Taille - alphabétiqueM
Paume - double épaisseur de fibreNon
AntistatiqueNon
Longueur du gant9 po
Procédé de paume en cuirGrains
Style de manchetteÀ enfiler
Matériau de paumePeau de chèvre
Matériau du dos (gants)Spandex
Matériau de protection des jointuresNéoprène
CouleurNoir, tan
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Performance du gantConstruction générale
Caractéristiques du gantPaume en cuir de vache pleine fleur Dryhide hydrofuge, résistant à l'eau, dos de la main en Spandex fabriqué avec du fil de polyester WasteNot composé à 96 % de bouteilles PET recyclées, bouts des doigts à capuchon et pouce renforcé, barre aux jointures en néoprène, dos en Spandex ajustable, manchette en néoprène à enfiler
Support réflectifNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Matériau des couturesCoton
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 23,34 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: