!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENFILER MÉCANICIEN, TAILLE G, CUIR CHÈVRE

GANTS ENFILER MÉCANICIEN, TAILLE G, CUIR CHÈVRE

WATSON GLOVES

GANTS ENFILER MÉCANICIEN, TAILLE G, CUIR CHÈVRE close
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
GANTS ENFILER MÉCANICIEN, TAILLE G, CUIR CHÈVRE

GANTS ENFILER MÉCANICIEN, TAILLE G, CUIR CHÈVRE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.95 / PAIRE
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
  • N° article WAT014L
  • N° de modèle du manufacturier 014-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants de sécurité de mécanicien contenant une paume en cuir de chèvre, un dos en spandex et des coutures en nylon. Disponibles en taille Grand et de couleur havane et noire, ces gants sont de style ailé, à doigts complets avec un poignet à enfiler.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Série014 Viper
  • Taille - alphabétiqueG
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • AntistatiqueNon
  • Longueur du gant9 po
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Matériau de protection des jointures Néoprène
  • Couleur Noir, tan
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Performance du gant Construction générale
  • Caractéristiques du gant Paume en cuir de vache pleine fleur Dryhide hydrofuge, résistant à l'eau, dos de la main en Spandex fabriqué avec du fil de polyester WasteNot composé à 96 % de bouteilles PET recyclées, bouts des doigts à capuchon et pouce renforcé, barre aux jointures en néoprène, dos en Spandex ajustable, manchette en néoprène à enfiler
  • Support réflectif Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Matériau des coutures Coton