!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A2,MANCHETTE ENFILER,TAILLE TP/6,VRT/NR,MOUSSE/NITRILE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A2,MANCHETTE ENFILER,TAILLE TP/6,VRT/NR,MOUSSE/NITRILE,PAIRE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A2,MANCHETTE ENFILER,TAILLE TP/6,VRT/NR,MOUSSE/NITRILE,PAIRE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A2,MANCHETTE ENFILER,TAILLE TP/6,VRT/NR,MOUSSE/NITRILE,PAIRE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 5/A2,MANCHETTE ENFILER,TAILLE TP/6,VRT/NR,MOUSSE/NITRILE,PAIRE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.04 / PAIRE
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
  • N° article MSF96782XS
  • N° de modèle du manufacturier 96782XS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains des dangers et des objets tranchants avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants verts et noirs sont de taille très petite/six et ont une manchette à enfiler. Fabriqués en nitrile avec une finition en mousse, ces gants sont adaptés à une variété de dangers. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI cinq et de niveau de coupe ANSI A2.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA500 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Normes ANSI/ISEA 105:2016, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, ASTM F2992-15
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
  • Couleur Noir, vert
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)