Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
GLVS,NITRILE/HYPERMAX,2XL,BLK/GREEN,PR
GLVS,NITRILE/HYPERMAX,2XL,BLK/GREEN,PR
MCR SAFETY
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Gant
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 6
Style de main du gant Gauche et droite
Matériau de l'enduit du gant Nitrile
Sans latex Non
Couverture de l'enduit du gant Paume et doigts
Compatible avec les écrans tactiles Oui
Grammes de coupe ANSI/ISEA 500 g
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
Matériau de paume Nitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
Normes ANSI/ISEA 105:2016, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09, ASTM F2992-15
Performance du gant Dextérité élevée
Style de manchette Tricot
Couverture des doigts Doigt complet
Construction du gant Tricot sans coutures
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
Force de perforation ANSI/ISEA 60 N
Couleur Noir, vert
Pays d’origine Pakistan
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer