!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS P/ L'HIVER, DOUBLE, POIGNET ÉLASTIQUE, TAILLE UNIQUE, FLEUR VACHETTE/ACRYLIQUE, PR

GANTS P/ L'HIVER, DOUBLE, POIGNET ÉLASTIQUE, TAILLE UNIQUE, FLEUR VACHETTE/ACRYLIQUE, PR

LAURENTIDE

GANTS P/ L'HIVER, DOUBLE, POIGNET ÉLASTIQUE, TAILLE UNIQUE, FLEUR VACHETTE/ACRYLIQUE, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS P/ L'HIVER, DOUBLE, POIGNET ÉLASTIQUE, TAILLE UNIQUE, FLEUR VACHETTE/ACRYLIQUE, PR

GANTS P/ L'HIVER, DOUBLE, POIGNET ÉLASTIQUE, TAILLE UNIQUE, FLEUR VACHETTE/ACRYLIQUE, PR

LAURENTIDE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.44 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LTG03089
  • N° de modèle du manufacturier LG03089-141-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Gardez vos mains bien au chaud au travail grâce à cette paire de gants d'hiver en cuir de vachette doublés d'acrylique. Ces gants de taille unique sont dotés de poignets élastiques et de manchettes de sécurité et sont vendus par paires.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau de la doublure du gantAcrylique
  • Unité de vente Paire
  • Taille - Numérique 1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande