!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDAGE 335CBP ENDURA, P, 7, CUIR, PEAU DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE

GANTS DE SOUDAGE 335CBP ENDURA, P, 7, CUIR, PEAU DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE SOUDAGE 335CBP ENDURA, P, 7, CUIR, PEAU DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE close
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
GANTS DE SOUDAGE 335CBP ENDURA, P, 7, CUIR, PEAU DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE

GANTS DE SOUDAGE 335CBP ENDURA, P, 7, CUIR, PEAU DE VACHE, MANCHETTE DE GANTELET ÉTENDUE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,18 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 194,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG335CBP-SML
  • N° de modèle du manufacturier 335CBP-SML
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Caractéristiques du gantLe fil à coudre est fabriqué avec des fibres de Kevlar pour couture plus solide. Il résiste à la chaleur jusqu'à 260 Degrees C/500 Degrees F. Le cuir de vache inversé permet une plus grande longévité. Patch arrière en cuir de vache renforcé pour une protection supplémentaire, pouces sanglés et poignets en cuir de vache étendues pour une protection supérieure du poignet, coupe américaine et pouces sanglés pour plus de confort et de durabilité.
  • Haute visibilitéNon
  • Matériau de renforcement intérieurCuir de vache
  • Résistance à l'huileNon
  • SérieEndura 335CBP
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - alphabétiqueP
  • Longueur de poignet 15 cm
  • Style de manchette Manchette allongée
  • Coupe de gant Américaine
  • Matériaux du gant Cuir, peau de vache
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Température max. 260 Degrees C
  • Matériau de paume Cuir de vache, cuir
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) TIG
  • Taille - Numérique 7