!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHOWA 892 GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NOIR, 0,3MM, 300MM L, NON SOUTENU

SHOWA 892 GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NOIR, 0,3MM, 300MM L, NON SOUTENU

SHOWA

SHOWA 892 GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NOIR, 0,3MM, 300MM L, NON SOUTENU close
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
SHOWA 892 GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NOIR, 0,3MM, 300MM L, NON SOUTENU

SHOWA 892 GANTS RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES, NOIR, 0,3MM, 300MM L, NON SOUTENU

SHOWA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 364,89 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 2 189,34 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article BEM892-7
  • N° de modèle du manufacturier 892-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181541
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Gants noirs résistants aux produits chimiques composés de caoutchouc butylique et viton. Ils sont non doublés, présentent une prise lisse et ne sont pas renforcés.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux produits chimiques
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Famille de couleurs du gantNoir
  • Matériau de la doublure du gantViton
  • Taille du gant7
  • SérieShowa 892
  • Supporté(e)/Non supporté(e)Non supporté
  • Caractéristiques du gantViton non revêtu, caoutchouc butyle, prise lisse, à usage unique
  • Couleur Noir
  • Classement chimique EN ISO 374 EN ISO 374-1:2016/type B DFL
  • Longueur du gant 300 mm
  • Matériaux du gant Butyle
  • Épaisseur du gant 0,3 mm
  • Normes Cat III 0299, EN 388:2016 1010X, EN ISO 374-1:2016/Type B DFL, EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Produits chimiques testés EN ISO 374 EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)