!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,DOUBLÉS,NIV DE COUPE ANSI A5/PRFN 4/CHOC 2/CHAL 500 ° F,PT/7,PEAU CHVR,1 PR/PQ

GANTS,DOUBLÉS,NIV DE COUPE ANSI A5/PRFN 4/CHOC 2/CHAL 500 ° F,PT/7,PEAU CHVR,1 PR/PQ

BOB DALE

GANTS,DOUBLÉS,NIV DE COUPE ANSI A5/PRFN 4/CHOC 2/CHAL 500  ° F,PT/7,PEAU CHVR,1 PR/PQ close
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
GANTS,DOUBLÉS,NIV DE COUPE ANSI A5/PRFN 4/CHOC 2/CHAL 500 ° F,PT/7,PEAU CHVR,1 PR/PQ

GANTS,DOUBLÉS,NIV DE COUPE ANSI A5/PRFN 4/CHOC 2/CHAL 500 ° F,PT/7,PEAU CHVR,1 PR/PQ

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 77,35 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 464,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALG20-1-10697S-K
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10697-S-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ces petits gants doublés de taille sept sont de niveau de coupe ANSI A5, parfaits pour la manipulation de divers matériaux tranchants comme le verre ou la tôle. Fabriqués en cuir de chèvre grain, ils sont de niveau de perforation ANSI quatre, de niveau d'impact deux et sont résistants à la chaleur conductrice ANSI jusqu'à 500 °F. Ils peuvent être achetés pré-emballés par le vendeur par paires.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet